3M™ FT-32 Solución de Prueba de Encaje Amarga

N.º do artigo: 7100004634
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100004634
EAN/GTIN 50051138542059
Número do fabricante 7100004634
Número L L01110 124

Descrição

Ejecución:

Solución de prueba de ajuste - sabor amargo
La elección entre una solución de prueba de ajuste de sabor amargo o dulce se hace de forma individual, pero una pequeña proporción de la población no puede detectar la sacarina. En este caso, hay que utilizar una prueba amarga.
Frasco de 55 ml

Descripción:

La Solución de Prueba de Encaje FT-32 de 3M™ sustituye el juego de prueba de encaje FT-30. Botella de 55 ml (amarga)

Característica:

3M ofrece dos juegos de prueba cualitativos del encaje FT-10 (dulce) y FT-30 (amargo). El FT-10 utiliza una solución de prueba con sacarina de sodio, que produce un aerosol con sabor dulce; y el FT-30 utiliza benzoato de denatonio, que produce un sabor muy amargo.
Cada juego contiene un montaje con capucha y cuello, dos nebulizadores, solución de sensibilidad, solución de prueba y unas detalladas instrucciones de usuario.
La elección entre el juego de prueba dulce y el amargo es una cuestión personal, aunque es importante saber que un pequeño porcentaje de la población es incapaz de detectar la sacarina, en cuyo caso se debe utilizar la prueba amarga.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta