3M™ ET 1039 Lámina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio, caramelo, 584 mm x 55 m, 0,18 mm

N.º do artigo: 7100002918
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100002918
EAN/GTIN 50051128595058
Número do fabricante 7100002918

Descrição

Ejecución:

Color del producto: blanco
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 55 m
Anchura total: 584 mm
Alta resistencia al cizallamiento del adhesivo

Descripción:

La cinta aislante reforzada con filamento 1039 de 3M™ tiene un grosor de 7,0 mil, es resistente a los disolventes y tiene un soporte de película de poliéster/filamento de vidrio y un adhesivo acrílico resistente a los productos químicos. La cinta está clasificada para 600 V y soporta un rango de temperatura de 40 a 130 °C.

Característica:

Adhesivo acrílico con excelente pegajosidad, el soporte de película de poliéster/filamento de vidrio tiene propiedades eléctricas superiores
El soporte de filamento no tejido/de vidrio proporciona un refuerzo adicional.
Para el anclaje de los anclajes de los extremos y de los hilos conductores en las bobinas
Buena adherencia inmediata al cable magnético, al cobre pelado y a los materiales aislantes
Adecuado para un rango de temperatura de -40 a 130 °C
Suficientemente rígido para garantizar un excelente manejo durante el bobinado
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
Material de soporte: Película de poliéster, reforzada con fibra de vidrio
Adhesivo acrílico

Nota:

Para la fijación de los hilos iniciales y las torsiones finales
Bobinado de aislamiento de la bobina
Fijación de materiales aislantes de superficie y otros materiales aislantes
Agrupación y fijación de conductores/cables

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta