Versão:
Color del artículo: Negro
Longitud total: 54.86 m
Anchura total: 1371.6 mm
Descrição:
Cinta de doble cara de 2,0 milímetros de grosor con soporte de poliéster negro, revestida por ambas caras con adhesivo acrílico de alto rendimiento de la serie 360 y cubierta por papel protector glassin de 3,2 milímetros de grosor.
Característica:
Cinta adhesiva de doble cara de 0,05 mm de grosor sobre un soporte de poliéster PET negro con papel protector Glassin de 0,08 mm de grosor El soporte negro garantiza mejores propiedades de procesamiento y troquelado
La cinta de doble cara tiene excelentes propiedades adhesivas y se adhiere bien a muchos plásticos de alta y baja energía superficial, como el polietileno de alta densidad (HDPE), el PP, el ABS, el policarbonato, el PMMA y los revestimientos en polvo. Excelente adherencia instantánea
Buena resistencia a los disolventes y excelente resistencia a la humedad. Se adhiere bien a varios plásticos como ABS, polietileno de alta densidad (HDPE), PP, PMMA, acrílico y policarbonato. Ideal para aplicaciones electrónicas.