Cortante para varillas de encofrado con fundas multicomponentes 950 mm

N.º do artigo: 71 82 950
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 71 82 950
EAN/GTIN 4003773066798
Número do fabricante 71 82 950
Número L L70010 1086

Descrição

Descripción:

  • Rendimiento de corte de hasta 48 HRC de dureza
  • cantos de corte robustos templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 62 HRC
  • tope forjado con cómodo amortiguador
  • buena accesibilidad gracias a la cabeza muy plana y a la zona de unión
  • Patas con ángulo ergonómico para trabajar sin fatiga
  • fundas multicomponente bicolor robustas y muy prácticas
  • ajuste preciso (12x) y reajuste mediante tornillos excéntricos
  • alto rendimiento de corte con poco esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión
  • cabezal de corte atornillado, recambiable

Característica:

  • HRC 19: Ø 11mm
  • HRC 40: Ø 9 mm
  • HRC 48: Ø 6mm
  • Longitud del filo de corte mm: 44mm
  • Grosor de la cabeza: 40 mm
  • Con forros de varios componentes
  • atramentado en gris
  • Alicates de corte central

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta