Accesorio para discos de fibra 115 x 22

N.º do artigo: 709992
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 709992
EAN/GTIN 9003177099922
Número do fabricante 709992
Número L L50140 2425

Descrição

Descripción:

Con el plato de apoyo PREMIUM, está idealmente equipado para todas las aplicaciones con discos de fibra. El diseño especial de este producto de alta calidad permite una circulación constante del aire y, por lo tanto, evita que se desarrolle calor en la pieza de trabajo y en la herramienta. Por lo tanto, los plato de apoyo PREMIUM son la solución ideal para el usuario exigente.

Característica:

  • Forma: Plato lijador
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: DURO
  • Dimensión (D x H): 115 x 22 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Diferentes durezas para el rendimiento de eliminación deseado
  • La circulación constante del aire gracias a un diseño especial evita que el calor se desarrolle en la pieza de trabajo y la herramienta

Aplicación:

  • plato de apoyo proporciona el mejor soporte para trabajar con discos de fibra

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta