Alicate de costura de 90° com manivela 60

N.º do artigo: 709950 60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da boca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da boca 60 mm
Comprimento do mordente 50 mm
comprimento total 270 mm
Tipo de produto Alicate de preensão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 709950 60
EAN/GTIN 4010220003190
Número do fabricante D351-60

Descrição

Ejecución:

Forma particularmente forte com uma boca estável. Junta inserida. Forjado por estampagem; temperado e pintado.

Material:

Aço especial.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta