Alicate de bainha reto 22

N.º do artigo: 709940 22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da boca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da boca 22 mm
Comprimento do mordente 30 mm
comprimento total 180 mm
Tipo de produto Alicate prensor

Números de identificação e classificações

Número do artigo 709940 22
EAN/GTIN 4010220002575
Número do fabricante D331-22

Descrição

Ejecución:

Forma particularmente forte com uma boca estável. Junta inserida. Forjado por estampagem; temperado e pintado.
Braço com capa de plástico.

Material:

Aço especial.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta