{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 280 mm | |
Largura de aperto para tubos | 10 mm - 70 mm | |
Largura de aperto para tubos | 2/5 – 2,3/4 polegada | |
Largura de aperto a | 90 mm | |
mordente de fixação superior | prismático | |
Modelo do mordente | Em U - prismático | |
Base | Apoio de três pontos | |
Material do alicate | Aço para molas | |
Material do mordente de fixação | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | niquelado | |
Tipo de produto | Alicate de pressão |
Número do artigo | 709501 280 | |
EAN/GTIN | 4062406241070 | |
Número do fabricante | 709501 280 |