Alicate de pressão em forma de C com mordentes de aperto móveis 455

N.º do artigo: 709401 455
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
616 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 455 mm
Largura de aperto 220 mm
Alcance 250 mm
Mordentes de aperto móvil
Superfície niquelado
Tipo de produto Mordaza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 709401 455
EAN/GTIN 4062406241063
Número do fabricante 709401 455

Descrição

Versão:

Fita para a cabeça alta e larga para um alcance extra longo. Corpo do alicate com parafuso de ajuste, apertando e soltando a alavanca. Pegas e estribos niquelada.
Com maxilas de fixação móveis para uma fixação suave.

Vantagem:

Particularmente adequado para fixação de material de perfil durante a perfuração, soldadura ou aparafusamento; longo alcance.

Acessórios especiais:

Mola sobresselente n.º 708301 tam. 10.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta