{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 275 mm | |
Largura de aperto a | 55 mm | |
mordente de fixação superior | angulado a 90° | |
Modelo do mordente | Em U | |
Material do alicate | Aço para molas | |
Material do mordente de fixação | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | niquelado | |
Tipo de produto | Alicate de pressão |
Número do artigo | 709201 275 | |
EAN/GTIN | 4062406241049 | |
Número do fabricante | 709201 275 |