Alicate de pressão com mordente inferior basculante, comprimento total: 250mm

N.º do artigo: 708903 250
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
comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 250 mm
Comprimento do mordente 60 mm
Largura de aperto material redondo 110 mm
Largura de aperto material angulado 50 mm
Tipo de produto Alicate de pressão

Identificação e classificação

Número do artigo 708903 250
Copiar
EAN/GTIN 3662424019845
Copiar
Número do fabricante 506A
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Versão:

Operação simples e segura. Abertura fácil e rápida com interrutores de libertação na pega inferior. Com uma grande faixa de aperto e uma grande profundidade de aperto, ajuste rápido de 5 vezes e ajuste fino adicional. Maxila inferior com inclinação profunda para fixação de perfis em U e angulares, tubos, etc. Garras de aperto serrilhadas e corpo de alicates de aço de mola particularmente estável. Alicates completamente niquelada.

Vantagem:

Para fixação segura de perfis, material plano e tubos. Pressão de aperto ajustável até 10000 N.

Material:

Mordentes de aperto em aço cromo-molibdénio-vanádio; forjado.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person