Longitud de la cuerda de seguridad 1050 mm para PFB 1000

N.º do artigo: 70740
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 70740
EAN/GTIN 4031405707405
Número do fabricante 070740
Número L L90110 1304

Descrição

Descripción:

  • Cuerda de seguridad con gancho a presión y tornillo de ojo para anchos de plataforma 600 / 800 / 1.000 mm

Característica:

  • Anchura: 10 mm
  • Longitud: 1130 mm
  • Material: Tela, plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta