{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Espessura da cabeça | 3,5 mm | |
Comprimento do mordente | 45 mm | |
indicado para tubo de ⌀ até | 30 mm | |
Norma | DIN ISO 5743 | |
Boca | estreito | |
Modelo do mordente | dentado, serrilhado | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo | |
Superfície | fosfatado a preto, cabeça polida | |
Tipo de produto | Alicate de preensão |
Número do artigo | 706800 200 | |
EAN/GTIN | 4003773051923 | |
Número do fabricante | 84 11 200 |