{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 250 mm | |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,3 mm | |
Norma | DIN ISO 9242 | |
Cabeça | estreito | |
Braço | comprido | |
Material | Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo | |
Superfície | galvanizado | |
Tipo de produto | Alicate de corte |
Número do artigo | 706670 250 | |
EAN/GTIN | 4003773071419 | |
Número do fabricante | 99 14 250 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alicate de mecânico resistente, galvanizado 250
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
20,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 595 peças em stock
10,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 250 mm | 250 mm |
Cabeça | estreito | estreito |
Norma | DIN ISO 9242 | DIN ISO 9242 |
Superfície | galvanizado | fosfatado a preto, cabeça sem revestimento |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,3 mm | 2,5 mm |
Material | Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo | Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo |
Tipo de produto | Alicate de corte | Alicate de corte |