Bandas ZA-P48 PE Y para acero y acero inoxidable 75 x 2000

N.º do artigo: 706473
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 706473
EAN/GTIN 9003177064739
Número do fabricante 706473
Número L L50140 2123

Descrição

Descripción:

Las correas Y de Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE son especialmente adecuadas para aplicaciones secas exigentes en acero duro y acero fino. Equipadas con tela de poliéster duradera y circonio duro, estas correas ofrecen un excelente rendimiento de eliminación en aplicaciones de alta presión. El refrigerante activo en la unión reduce la generación de calor durante el molido. Este producto de alto rendimiento se caracteriza por su diseño robusto y calidad única.

Característica:

  • Forma: Cinta de tela
  • Idoneidad material: Acero, acero inoxidable
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA-P48 PE Y JTS ZA36
  • Dimensión (W x C): 75 x 2000 mm
  • Grosor: 75 mm
  • Agujero: 2000 mm
  • Tamaño del grano: 36
  • Herramienta para: Amoladora de cinturón de pie

Ventaja:

  • Excelente rendimiento de eliminación e ideal para el mecanizado de alta presión con circonio duro
  • Baja generación de calor durante la molienda gracias a la capa de refrigerante activo
  • Tejido de poliéster duradero para una construcción robusta de las cintas

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes en acero normal y duro y acero fino, especialmente para aplicaciones secas

Recomendación:

  • Tamaño de grano 36/60 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaño de grano 80/120 para acabado de superficie perfecto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta