Bandas ZA-P41 PC X para acero y metales no férricos 75 x 2000

N.º do artigo: 706464
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 706464
EAN/GTIN 9003177064647
Número do fabricante 706464
Número L L50140 1878

Descrição

Descripción:

El tejido mezclado duradero de las correas PREMIUM ZA-P41 PC X ha sido especialmente desarrollado para aplicaciones exigentes en acero y metales no ferrosos. Debido al uso de circonio duro, estas correas son ideales para una presión muy alta y proporcionan tasas de eliminación por encima de la media. El refrigerante activo en la unión reduce la generación de calor durante el molido. Una característica especial de estas bandas de tirolita es que también se pueden utilizar en aplicaciones húmedas con aceite, emulsión o agua y aún así proporcionar los mejores resultados.

Característica:

  • Forma: Cinta de tela
  • Idoneidad material: Acero, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA-P41 PC X JTS ZA60
  • Dimensión (W x C): 75 x 2000 mm
  • Grosor: 75 mm
  • Agujero: 2000 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Amoladora de cinturón de pie

Ventaja:

  • Excelente rendimiento de eliminación e ideal para el mecanizado de alta presión con circonio duro
  • Baja generación de calor durante la molienda gracias al refrigerante activo en la encuadernación
  • Tejido mezclado duradero para una construcción de cinturón robusta
  • Los tamaños de grano 24, 36 y 100 están disponibles bajo petición

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes en acero y metales no ferrosos
  • Especialmente para aplicaciones húmedas con aceite, emulsión o agua

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaño de grano 80/120 para acabado de superficie perfecto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta