Bandas A-B06 PC X Para uso universal 75 x 457

N.º do artigo: 706370
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 706370
EAN/GTIN 9003177063701
Número do fabricante 706370
Número L L50140 2249

Descrição

Descripción:

Las cintas Basic A-B06 PC X para el rectificadora de cinta portátil son universalmente aplicables y vienen especialmente en madera al inserto. Su base de óxido de aluminio y un respaldo de tela proporcionan al usuario una herramienta confiable con una buena vida útil y un alto rendimiento de eliminación. El recubrimiento especial de grano evita el embotamiento de la correa cuando rectificado materiales blandos como la madera y la pintura. La manipulación y el montaje sencillos ahorran tiempo de trabajo adicional.

Característica:

  • Forma: Cinta de tela
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos, Madera, acero fino, Acero, Plástico / PVC, Gelcoat, composites, fundición
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A-B06 PC X JOT A80
  • Dimensión (W x C): 75 x 457 mm
  • Grosor: 75 mm
  • Agujero: 457 mm
  • Tamaño del grano: 80
  • Herramienta para: rectificadora de cinta portátil

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Buena vida de servicio
  • Alta eliminación de

Aplicación:

  • Para el procesamiento de diversos materiales, especialmente madera, con amoladoras manuales portátiles

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaño de grano 80/120 para acabado de superficie perfecto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta