Descrição:
Esta herramienta Tyrolit Fast Change (TFC) está disponible con un papel fuerte y una base de fibra delgada. En combinación con el corindón de circonio integrado, esto significa la máxima agresividad y la mayor vida útil posible para el usuario. Active refrigerante también asegura un pulido fresco y limpio en la pieza de trabajo. Gracias a un sujetador de cierre por adherencia en la parte posterior, estos discos de cierre por adherencia se pueden cambiar fácil y rápidamente, un plus en cada taller. Especialmente con el vidrio con una base de fibra, puede procesar fácilmente soldaduras más pequeñas, así como soldaduras puntuales.
Característica:
- Forma: Disco de papel
- Idoneidad material: Acero, acero fino, Madera, Metales no ferrosos, Plástico/PVC, Gelcoat, composites, fundición
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: ZA-P45 P F ZA80
- Diámetro: 115 mm
- Tamaño del grano: 80
- Herramienta para: Lijadora excéntrica
Vantagem:
- Combinación de corindón de circonio y un soporte de papel único y fuerte para una mayor agresividad y una vida útil más larga
- Active refrigerante en la encuadernación para una molienda fresca y limpia
- Sistema de cambio rápido Tyrolit para cambios de ventana rápidos y fáciles gracias a cierre por adherencia
Vantagem:
- Para el mecanizado áspero y fino de acero, metales no ferrosos, compuestos y gel coat
Recomendação:
- Tamaño de grano 40 para el mecanizado de soldaduras más pequeñas y soldaduras puntuales
- Tamaño de grano 60 para la tasa de eliminación más alta
- Tamaño de grano 80/120 para acabado de superficie perfecto
Características especiales:
- Cambio de disco rápido gracias a TFC
- corindón de circonio para la más alta agresividad
- La vida de servicio más alta