Descripción:
Este muela de fibra PREMIUM con corindón de circonio ofrece una manera eficiente de eliminar material y deshuesar o desbaratar superficies de acero. En particular, se benefician de una baja vibración, lo que contribuye a un trabajo extremadamente cómodo con estos productos. Complete sus tareas de manera eficiente con estas herramientas de alta calidad.
Característica:
- Forma: Disco de FIBRA
- Idoneidad material: Acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: ZA-P43 V ZA60
- Dimensión (D x H / DISPOSITIVO): 125 x 22 / 4 mm
- Diámetro: 125 mm
- Agujero: 22 mm
- Tamaño del grano: 60
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- corindón de circonio asegura una alta agresividad cuando se trabaja en acero y muy buena eliminación de stock
- Desarrollo de baja vibración para un trabajo cómodo
Aplicación:
- Para trabajos de molienda gruesa y fina, así como para la desoxidación y desbarbado de superficies de acero
Recomendación:
- Tamaño de grano 24/36/40/60 para la eliminación máxima
- Grano tamaño 80/120 para el acabado
Características especiales:
- Perfecto para el acero
- Muy buen rendimiento de eliminación
- Menos vibraciones.