Discos de fibra vulcanizada ZA-P43 V para acero 115 x 22 4

N.º do artigo: 706073
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 706073
EAN/GTIN 9003177060731
Número do fabricante 706073
Número L L50140 1738

Descrição

Descripción:

Este muela de fibra PREMIUM con corindón de circonio ofrece una manera eficiente de eliminar material y deshuesar o desbaratar superficies de acero. En particular, se benefician de una baja vibración, lo que contribuye a un trabajo extremadamente cómodo con estos productos. Complete sus tareas de manera eficiente con estas herramientas de alta calidad.

Característica:

  • Forma: Disco de FIBRA
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA-P43 V ZA80
  • Dimensión (D x H / DISPOSITIVO): 115 x 22 / 4 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22 mm
  • Tamaño del grano: 80
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • corindón de circonio asegura una alta agresividad cuando se trabaja en acero y muy buena eliminación de stock
  • Desarrollo de baja vibración para un trabajo cómodo

Aplicación:

  • Para trabajos de molienda gruesa y fina, así como para la desoxidación y desbarbado de superficies de acero

Recomendación:

  • Tamaño de grano 24/36/40/60 para la eliminación máxima
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado

Características especiales:
  • Perfecto para el acero
  • Muy buen rendimiento de eliminación
  • Menos vibraciones.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta