Alicate de corte lateral resistente, cromado Isolamento VDE, com olhal de fusível 200

N.º do artigo: 706051 200
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
68 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 200 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 4,2 mm
Potência de corte de fio duro até ⌀ 3 mm
Potência de corte de corda de piano até ⌀ 2,5 mm
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Superfície cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho sim
com mola de abertura ativável não
com mola de abertura não
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 706051 200
EAN/GTIN 4003773081494
Número do fabricante 74 06 200 T
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Alicate com olhado de segurança para prender um dispositivo de proteção contra quedas. O olhal de travamento está firmemente soldado à tampa do punho, dinamicamente carregável até uma altura de queda de 3 m.
Isolado conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 para trabalhar sob tensão de até 1000 V.

Vantagem:

Para uso na construção de edifícios, engenharia civil, manutenção de edifícios, alpinistas industriais, telhados, Na construção de feiras, etc.

Material:

Aço elétrico de cromo-vanádio, forjado por estampagem.

Nota:

Outras versões e tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Login

Your contact person