Discos de fibra vulcanizada BASIC* A-B02 V 115 x 22 / 4 mm A-B02 V A80

N.º do artigo: 706028
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 706028
EAN/GTIN 9003177060281
Número do fabricante 706028

Descrição

Descripción:

Dependiendo del tamaño del grano, los discos de fibra Basic se utilizan para diversos trabajos de superficie, desde rectificado hasta el mecanizado fino. Un refrigerante suministrado proporciona un corte fresco en busca de una herramienta confiable para el inserto universal en acero, aluminio y madera, son una excelente opción para todos los comerciantes.

Característica:

  • Forma: Disco de FIBRA
  • Idoneidad material: Acero, metales no ferrosos, madera
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A-B02 V A80
  • Dimensión (D x H / DISPOSITIVO): 115 x 22 / 4 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22 mm
  • Tamaño del grano: 80
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Óxido de aluminio para larga vida y alta agresividad
  • refrigerante adicional en la encuadernación para un corte más fresco y una vida más larga

Aplicación:

  • Para inserto universal sobre acero, metales no ferrosos y madera

Recomendación:

  • Tamaño de grano 24/36/40/60 para la eliminación máxima
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado

Características especiales:
  • Bueno para acero, aluminio y madera
  • Buena eliminación de stock
  • Larga vida útil gracias a la capa de enfriamiento

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta