Descripción:
Con estas versátiles láminas de tela Basic, puede nivelar fácilmente, suavizar e incluso realizar operaciones de desbarbado ligero. Gracias a la distribución de grano abierto, son perfectos para la molienda en seco y ofrecen excelentes resultados en todo momento. Si usted es un principiante o un experto, las hojas en una superficie de tejido le hará perfectamente equipado.
Característica:
- Forma: Lazo de tela
- Idoneidad material: Madera, acero, acero fino, metales no ferrosos, compuestos, Gelcoat, plástico/PVC, pintura/laca
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: A-B01 C JX
- Dimensión (D x H): 230 x 280 mm
- Grosor: 230 mm
- Agujero: 280 mm
- Tamaño del grano: 220
- Herramienta para: rectificado de mano
Ventaja:
- Solución óptima para el lijado en seco gracias a la distribución de grano abierto sobre una base de algodón semiflexible
- Aplicación universal
Aplicación:
- Para la preparación de la superficie a mano o en conjunto con un lijadora vibratoria
- Para la alineación, el alisado, el desbarbado ligero, para el mecanizado fino de recubrimientos y para la preparación general de superficies