Hojas de tela BASIC* A-B01 C JX 230 x 280 mm A-B01 C JX

N.º do artigo: 705995
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Papel abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 705995
EAN/GTIN 9003177059957
Número do fabricante 705995
Número L L50140 2344

Descrição

Descripción:

Con estas versátiles láminas de tela Basic, puede nivelar fácilmente, suavizar e incluso realizar operaciones de desbarbado ligero. Gracias a la distribución de grano abierto, son perfectos para la molienda en seco y ofrecen excelentes resultados en todo momento. Si usted es un principiante o un experto, las hojas en una superficie de tejido le hará perfectamente equipado.

Característica:

  • Forma: Lazo de tela
  • Idoneidad material: Madera, acero, acero fino, metales no ferrosos, compuestos, Gelcoat, plástico/PVC, pintura/laca
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A-B01 C JX
  • Dimensión (D x H): 230 x 280 mm
  • Grosor: 230 mm
  • Agujero: 280 mm
  • Tamaño del grano: 180
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Solución óptima para el lijado en seco gracias a la distribución de grano abierto sobre una base de algodón semiflexible
  • Aplicación universal

Aplicación:

  • Para la preparación de la superficie a mano o en conjunto con un lijadora vibratoria
  • Para la alineación, el alisado, el desbarbado ligero, para el mecanizado fino de recubrimientos y para la preparación general de superficies

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta