{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | TwinGrip | |
comprimento total | 200 mm | |
Comprimento do mordente | 27 mm | |
largura do mordente | 11 mm | |
Largura de aperto para sextavado | 22 mm | |
Largura de aperto para tubos | 7/8 polegada | |
Proteção contra travamento | sim | |
Fixação automática | sim | |
Número de posições de encaixe de ajuste preciso | 5 | |
Modelo do mordente | Instalação de 3 pontos | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço elétrico cromo-vanádio | |
Tipo de produto | Alicate de preensão de tubos |
Número do artigo | 705992 200 | |
EAN/GTIN | 4003773087250 | |
Número do fabricante | 82 02 200 |