Chave para tubos Alligator® Mangas no punho VDE, comprimento total: 250mm

N.º do artigo: 705740 250
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
comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Alligator
comprimento total 250 mm
Superfície cromado
Largura de aperto para sextavado 46 mm
Largura de aperto para tubos 2 polegada
Norma DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Punho Manga multicomponente
Material Aço cromo-vanádio
não produz faíscas não
Possibilidade de regulação precisa do encaixe não
Fixação automática sim
Proteção contra travamento sim
Tipo de produto Chave para tubos e canalização

Identificação e classificação

Número do artigo 705740 250
Copiar
EAN/GTIN 4003773039303
Copiar
Número do fabricante 88 06 250
Copiar
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Articulação encaixada (=guia dupla) e proteção de fixação contra ferimentos por esmagamento. Temperado por indução. Mordentes de fixação dentados, serrilhados, com fixação automática em tubos e porcas. Ajuste do ressalto em vários estágios. Isolado conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabalhar sob tensão de até 1000 V.
Alicates cromados, puxadores isolados com mangas multicomponentes.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado, forjado por estampagem.