Juego de conectores para andamios de 0,75 m de ancho

N.º do artigo: 70522
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 70522
EAN/GTIN 4031405705227
Número do fabricante 070522

Descrição

Descripción:

  • Para acoplar andamios rodantes para requisitos especiales
  • Fabricado según DIN EN 1004
  • Se puede utilizar hasta alturas de plataforma de 3,8 m y anchos de plataforma de 1,35 m.
  • Para la anchura de la plataforma 0,75 m que consiste en: 1 placa de pie, 4 clips de resorte, 2 bastidor de barandilla, 2 conectores de andamio
  • Para la anchura de la plataforma 1,35 m que consiste en: 2 placas de paso, 2 bastidor de barandilla, 2 conectores de andamio
  • Longitud: 0,85 m
  • Plazo de entrega: 10 días laborables
  • No compatible con rieles de seguridad

Característica:

  • Material: Aluminio fundido a presión
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta