Extensión del bastidor con abrazadera Rango de ajuste máx. 400 mm

N.º do artigo: 70506
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 70506
EAN/GTIN 4031405705067
Número do fabricante 070506

Descrição

Descrição:

  • Párate con seguridad en un terreno desigual
  • Altura-ajustable, se puede fijar fácilmente al tubo del andamio si es necesario
  • Rango de ajuste máximo. 400 mm
  • Plazo de entrega: 10 días laborables

Característica:

  • Anchura: 125 mm
  • Altura: 148 mm
  • Longitud: 1065 mm
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta