Punta trazadora, con punta templada, para el uso en materiales duros < 40 HRC, rasgado y rasguñado exactos de superficies en la tecnología de producción, punta larga de precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente

N.º do artigo: 704.45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Trazador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 704.45
EAN/GTIN 7610733004584
Número do fabricante PB 704.45
Número L L60060 1183

Descrição

Descripción:

  • Punta trazadora, con punta templada
  • para el uso en materiales duros < 40 HRC
  • rasgado y rasguñado exactos de superficies en la tecnología de producción
  • punta larga de precisión, rectificada a ambos lados, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • mango delgadoo, de pequeñas dimensiones y uso universal
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 4 mm
  • Longitud de la hoja: 45 mm
  • Longitud total: 160 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta