Soporte articulado, base magnética Radio de trabajo de 352 mm

N.º do artigo: 7033-10
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
Tipo de produto Soporte de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7033-10
EAN/GTIN 4946368845210
Número do fabricante 7033-10
Número L L40010 13816

Descrição

Descripción:

El soporte magnético articulado le ofrece las siguientes ventajas: con sujeción mecánica y ajuste fino. Fijación del reloj comparador en cualquier posición.

Característica:

Ajuste fino: Con rueda de accionamiento fino +-4°.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta