Cable serie 9 pines V24/RS-232

N.º do artigo: 7024634
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
Tipo de produto Cable de datos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7024634
EAN/GTIN 4059192056445
Número do fabricante 7024634
Número L L40080 2302

Descrição

Ejecución:

  • Para conectar el dispositivo de medición a una caja de interfaz o a un PC
  • Transferencia de datos en MarCom o mediante interfaz COM a otras aplicaciones

Descripción:

  • Cable de conexión de datos RS232C (3 m)

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Interfaz de datos: RS-232C
  • Interfaces de hardware: RS-232C
  • Interfaz de datos: Módem cero
  • Interfaces de hardware: Módem cero
  • Nombre del grupo de productos: Procesamiento de datos de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarConnect
  • Para el dispositivo de medición: Digimar 817 CLM ; Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1745, 832;
  • Nombre del producto: Cable de conexión de datos RS232C
  • Categorías de accesorios (eShop): Cable de datos
  • Longitud del cable: 3 m

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta