Pulverizador de seguridad DAT-VAT

N.º do artigo: 701BPB
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
Tipo de produto Comprobador de continuidad y de aislamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 701BPB
EAN/GTIN 3148519049664
Número do fabricante 701BPB
Número L L60130 10553

Descrição

Descrição:

  • Indispensable para los servicios de averías en la construcción y en la industria
  • El comprobador de IVA se utiliza para verificar si un circuito está libre de tensión antes de empezar a trabajar
  • Autocomprobación
  • Detección de tensiones peligrosas
  • Detector de fase
  • Test de continuidad con alarma sonora
  • Test de desbloqueos diferenciales: 30 mA
  • Indicador de dirección de campo
  • 600 V CAT III

Característica:

  • Peso en gramos 380

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta