{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 190 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,5 mm | |
Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5743; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Material | Aço especial para ferramentas | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 701950 190 | |
EAN/GTIN | 4007582007447 | |
Número do fabricante | S021-4100/40RV-11 |