Schonhammer D.50 mm 1250 g

N.º do artigo: 70191050
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 70191050
EAN/GTIN 4018754307197
Número do fabricante 70191050
Número L L60010 6515

Descrição

Descripción:

  • Con una bola de metal en la cabeza del martillo para trabajar sin holgura
  • Con cabezales reemplazables de poliuretano de dureza media y mango de nogal americano

Característica:

  • Diámetro (mm): 50 mm
  • Dureza: 73 Shore
  • L1: 365 mm
  • L2: 120 mm
  • Longitud [mm): 370 mm
  • Peso: 1250 g

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta