Martillo de nailon de 40 mm 546 g

N.º do artigo: 70171040
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 70171040
EAN/GTIN 4018754197583
Número do fabricante 70171040
Número L L60010 4207

Descrição

Descripción:

  • Con cabezas intercambiables hechas de nylon resistente a impactos VESTAMID y mango de nogal americano

Característica:

  • Diámetro (mm): 40 mm
  • Dureza: 75 Shore
  • L1: 320 mm
  • L2: 110 mm
  • Longitud [mm): 320 mm
  • Peso: 546 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta