{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 180 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,2 mm | |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,4 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço especial para ferramentas | |
Superfície | cromado | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 701700 180 | |
EAN/GTIN | 4003773021926 | |
Número do fabricante | 03 06 180 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicate universal, cromado isolamento VDE 180
sob pedido
Em stock
533 peças em stock
23,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
21,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
não produz faíscas | não | não |
comprimento total | 180 mm | 180 mm |
Punho | Manga multicomponente | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene |
Superfície | cromado | cromado |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,2 mm | 2,5 mm |
Material | Aço especial para ferramentas | Acero especial para herramientas |
Tipo de produto | Alicate multifuncional | Alicate multifunción |