Alicate universal, cromado 180

N.º do artigo: 701661 180
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
comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 180 mm
Valores de corte para corda de piano até ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
não produz faíscas não
Tipo de produto Alicate multifuncional

Identificação e classificação

Número do artigo 701661 180
Copiar
EAN/GTIN 3662424087257
Copiar
Número do fabricante 187A.18CPE
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Versão:

Aço cromo-vanádio, cabeça cromada e junta, com tampas de punho de paredes espessas. Mordentes serrilhados. Mola de abertura de plástico sem fadiga. Corte adicionalmente endurecido indutivamente (aproximadamente 64 HRC), também adequado para fio de piano.

Norma:

DIN ISO 5746.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person