Descripción:
El T-GRIND muela de desbaste PREMIUM ha sido especialmente desarrollado para los altos requisitos de uso en lijadoras de aire de turbinas y aletas. La vida útil superior a la media de estos muela de desbaste garantiza una enorme reducción de los residuos abrasivos y, por lo tanto, es más respetuosa con el medio ambiente que los productos convencionales de la competencia. Al mismo tiempo, la máxima eficiencia de corte en combinación con la tecnología ″comfort Start″ de Tyrolit garantiza un trabajo cómodo y alivia al usuario de las tareas especiales más exigentes.
Característica:
- Forma: 27 R RUEDA TRITURADA, FUNDICIÓN
- Tamaño del grano: 24
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneidad material: fundición, acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: ZZA 24 T- BFK
- Dimensión (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
- Diámetro: 178 mm
- Grosor: 7 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Especialmente desarrollado para cumplir con los altos requisitos de las lijadoras de aire laminar y turbinas
- La vida útil más alta y la eficiencia
- comfort start asegura un comienzo agradable de la rectificado y aumenta la comodidad de trabajo
Aplicación:
- Para aplicaciones exigentes en acero y hierro fundido
- Para uso en aire comprimido y lijadoras de alta frecuencia