Martillo de desabollar y embutir D.30mm L.300mm

N.º do artigo: 70130013
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 70130013
EAN/GTIN 4018754041213
Número do fabricante 70130013
Número L L60010 3876

Descrição

Característica:

  • Superficie de impacto: 30 mm
  • Contactos planos: 25 x 5 mm
  • Diámetro (mm): 30 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 115 mm
  • Longitud [mm): 310 mm
  • Peso: 344 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta