Fäustel 1000 g, longitud 260 mm

N.º do artigo: 70111010
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 70111010
EAN/GTIN 4018754306961
Número do fabricante 70111010
Número L L60220 2

Descrição

Descripción:

  • Manguito de protección de eje de acero para una protección óptima contra fallos
  • Mango de madera de nogal de doble curvatura y forma ergonómica
  • El extremo del mango lacado proporciona un mejor agarre
  • Cumple con DIN 6475
  • La información de DIN y peso está grabada en la cabeza del pulgar

Característica:

  • Peso cabeza martillo: 1000
  • L1: 260 mm
  • L2: 95 mm
  • Longitud [mm): 260 mm
  • Peso: 1410 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta