Schlosserhammer 200 g L.280 mm

N.º do artigo: 70110009
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 70110009
EAN/GTIN 4018754306893
Número do fabricante 70110009
Número L L60010 6471

Descrição

Descripción:

  • Manguito de protección de eje de acero para una protección óptima contra fallos
  • Mango de madera de nogal de doble curvatura y forma ergonómica
  • El extremo del mango lacado proporciona un mejor agarre
  • Cumple con DIN 1041
  • La información de DIN y peso está grabada en la cabeza del martillo

Característica:

  • Peso cabeza martillo: 200
  • L1: 280 mm
  • L2: 95 mm
  • Longitud [mm): 283 mm
  • Peso: 254 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta