3M™ Scotchlite™ Material reflectante Serie 9925

N.º do artigo: 7010391894
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7010391894
EAN/GTIN 50051131271734
Número do fabricante 7010391894

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Muy buena lavabilidad en lavandería industrial a 75° C con secado en secadora a 90° C o acabado en túnel a 155° C.
Longitud total: 100 m
Anchura total: 60 mm
Certificado según OEKO-TEX Standard 100

Descripción:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925 ofrece niveles elevados de reflectancia para prendas de alta visibilidad que sufren mayor desgaste, como los uniformes laborales e industriales que se someten a lavados industriales.

Característica:

El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja visibilidad
Muy buena capacidad de lavado industrial a 75° C con secado en secadora a 90° C o acabado en túnel a 155° C
Muy buena lavabilidad en un lavado industrial desinfectante a 75° C con secado en secadora a 90° C o acabado en túnel a 155° C
Adecuado para su uso en tejidos delicados que sólo pueden limpiarse en seco
Certificado según la norma OEKO-TEX 100

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta