3M™ Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO Disco Unitized DP-UW, 76 mm x 19 mm x 6.35 mm, 8C CRS+

N.º do artigo: 7010329496
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de lijado de doble cara

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7010329496
EAN/GTIN 50076308901283
Número do fabricante 7010329496

Descrição

Ejecución:

Utilice una rueda abrasiva compacta con un durabilidad / duracinintost n / vida intost til más largo
Desbarbado más rápido
Un disco abrasivo suave, fuerte y liso con capacidades de mecanizado fácilmente ajustables

Descripción:

La rueda Unitized Deburr & Finish PRO Scotch-Brite™ usa la tecnología PSG (Precision Shaped Grain) de 3M unida a una malla de nailon para obtener un alto poder de corte y una larga durabilidad en aplicaciones de desbarbado y homogeneización. Nuestras ruedas Unitized son suaves, pero tan resistentes al desgaste como el hierro, ya que están diseñadas para reducir al mínimo los cambios de rueda.

Característica:

Utilice una muela compacta con una vida útil más larga

Nota:

Para aplicaciones metálicas en la industria del petróleo y el gas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta