3M™ Cinta para procesos de galvanoplastia 470

N.º do artigo: 7010292805
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7010292805
EAN/GTIN 00051115690181
Número do fabricante 7010292805

Descrição

Ejecución:

Color del artículo: Light brown
Anchura total: 1219.2 mm

Descripción:

Use nuestra cinta para procesos de galvanoplastia 3M™ 470 en trabajos que requieran resistencia a la mayoría de los productos químicos utilizados en procesos de galvanizado y anodizado. Esta cinta marrón claro y conformable cuenta con un soporte resistente a la abrasión ideal para utilizar con productos químicos de chapado, anodizado, fresado, grabado y granallado.

Característica:

Excelente resistencia a la mayoría de los productos químicos utilizados habitualmente en los procesos de galvanoplastia y anodizado
Resistente a la mayoría de los disolventes, puede utilizarse a temperaturas de hasta 76 °C
Resistente a la abrasión, la humedad y el desgaste, por lo que es adecuado para condiciones de trabajo duras
El material de soporte adaptable lo hace ideal para superficies curvas e irregulares
El adhesivo de caucho garantiza una excelente adherencia a muchas superficies

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta