Rueda de aire

N.º do artigo: 70102
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Rueda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 70102
EAN/GTIN 4017976640914
Número do fabricante 70102
Número L L90070 199

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Neumáticos negros sobre llanta de plástico, bujes con rodamientos de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85
Neumáticos: bloquear 2 PR
Llanta: plastico rosso
Cojinete de rueda: rodamientos de rodillos
Longitud de los bujes (mm): 75
Ø del orificio (mm): 25

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta