3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 127 mm, P100, 55599

N.º do artigo: 7010029927
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 250 peças
  • Passos da encomenda: 250 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 7010029927
EAN/GTIN 50051141555992
Número do fabricante 7010029927

Descrição

Ejecución:

Brand: Xtract™
Color: Color: Amarillo
Industrias: Trabajos en metal // Composite // Industria general // Transporte y equipamiento pesado // Carpintería // Preparación de pintura // Fabricación de carrocerías
Velocidad máxima: 12000.0 rpm
Diámetro: 127.0 mm

Descripción:

El disco de papel de lija 3M Xtract™ 236U cuenta con un patrón multiagujero patentado por 3M™ que mejora la extracción de polvo en aplicaciones de acabado. Forma parte de la serie 3M Xtract, diseñada para una eliminación óptima del polvo. Nuestro innovador patrón multiagujero extrae el polvo mejor que los productos de 5 o 6 agujeros, lo que aumenta notablemente la capacidad de corte y la vida útil del disco. El diseño no necesita alinearse con los agujeros del soporte de disco, lo que hace que cambiar los discos sea rápido, fácil y cómodo. Los abrasivos de la Serie Advanced de 3M están diseñados para ofrecer una combinación inigualable de valor y rendimiento. La construcción de capa abierta y el recubrimiento resistente al embazamiento previenen la obstrucción del disco.

Característica:

El patrón multiagujero patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio
El recubrimiento de dispersión abierta resistente al embazamiento previene la obstrucción del abrasivo optimizando el corte y la vida útil del producto
El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos fácilmente y optimizar la vida útil del disco
Los granos de óxido de aluminio cortan más rápido y duran más que el granate tradicional
El resistente soporte de papel tipo C permite realizar un lijado agresivo

Nota:

Para un lijado agresivo.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta