Tamaño del punzón 6 D. Punta de la herramienta mm D. Vástago de la herramienta 8 mm

N.º do artigo: 70090006
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 70090006
EAN/GTIN 4018754040827
Número do fabricante 70090006
Número L L60010 4244

Descrição

Descrição:

  • Con manguito guía

Característica:

  • Diámetro mango herramienta: 8 mm
  • Diámetro de la punta de la herramienta: 3,4 mm
  • Longitud [mm): 100 mm
  • Peso: 25 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta