Tamaño del punzón 5 D. Punta de la herramienta mm D. Vástago de la herramienta 7 mm

N.º do artigo: 70090005
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 70090005
EAN/GTIN 4018754040810
Número do fabricante 70090005
Número L L60010 3846

Descrição

Descrição:

  • Con manguito guía

Característica:

  • Diámetro mango herramienta: 7 mm
  • Diámetro de la punta de la herramienta: 2,8 mm
  • Longitud [mm): 97 mm
  • Peso: 19 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta