Tamaño del punzón 200 x 10 D. Eje de la herramienta mm

N.º do artigo: 70070011
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 70070011
EAN/GTIN 4018754040704
Número do fabricante 70070011
Número L L60010 3703

Descrição

Descrição:

  • DIN 6450
  • octogonal
  • Cromo-vanadio, lacado en plata

Característica:

  • Diámetro de la punta de la herramienta: 10 mm
  • SW Mango de la herramienta 8k: 12 mm
  • Longitud [mm): 200 mm
  • Peso: 159 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta