JHP COPPER SEAL 5/16″-2.5 Arandela de Cobre para Alta Presión de Refrigerante

N.º do artigo: 7006984
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 7006984
EAN/GTIN 7291075335408
Número do fabricante 7006984
Número L L24000 61

Descrição

Descripción:

Accesorios de sistemas de refrigeracion

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 2.5 mm
  • Diameter Inner (DINN) 8 mm
  • Diameter Outer (DIOUT) 9.4 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta